Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkanal, ABS, PC, 25 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748891
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SET411102R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2748891
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Kabelkanal
Material = ABS, PC
Breite = 25 mm
Höhe = 40mm
Maße = 25 x 40mm
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkanal
Material:
ABS, PC
Breite:
25 mm
Höhe:
40mm
Maße:
25 x 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.