Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkanal, ABS, PC, 60 x 80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748900
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SET411109R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2748900
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Kabelkanal
Material = ABS, PC
Breite = 60 mm
Höhe = 80mm
Maße = 60 x 80mm
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkanal
Material:
ABS, PC
Breite:
60 mm
Höhe:
80mm
Maße:
60 x 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,37008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 28,28084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,98*
€ 548,5662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,44008*
€ 524,1237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,89*
€ 459,2091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,63004*
€ 420,81975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,37008*
€ 403,8504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.