Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Bimetall Thermostat Öffnen bei Anstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750102
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     66L090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = 40°C
Temperatur max. = 120°C
Thermostat-Typ = Bimetall
Schaltkonfiguration = Öffnen bei Anstieg
Montageart = SMD
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
40°C
Temperatur max.:
120°C
Thermostat-Typ:
Bimetall
Schaltkonfiguration:
Öffnen bei Anstieg
Montageart:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, 2750102, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Sensata / Airpax, 66L090, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,6276*
€ 9,838*
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 11,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,838*
€ 11,70722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,5476*
€ 11,36164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6276*
€ 9,07684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 491,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.