Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 1Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752890
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 1Zoll
Pressfitting Größe = 25mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 63bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
1Zoll
Pressfitting Größe:
25mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
63bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2752890, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA1"GG63T22F0405V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.