Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 11/2Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2752896
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 11/2Zoll
Pressfitting Größe = 40mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 63bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
11/2Zoll
Pressfitting Größe:
40mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
63bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2752896, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA112"GG63T22F0507V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.