Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 11/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752898
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-11/4"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 11/4Zoll
Pressfitting Größe = 32mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 63bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
11/4Zoll
Pressfitting Größe:
32mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
63bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2752898, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA114"GG63T22F0405V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.