Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 3Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752904
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-3"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 3Zoll
Pressfitting Größe = 80mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 63bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
3Zoll
Pressfitting Größe:
80mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
63bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2752904, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA3"GG63T22F0710V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,53*
€ 1.267,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,58*
€ 1.177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,88*
€ 1.089,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,86*
€ 1.039,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.