Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2752910
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-4"-GG-63-T-22-F10-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 4Zoll
Pressfitting Größe = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 63bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
4Zoll
Pressfitting Größe:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
63bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2752910, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA4"GG63T22F10V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,23*
€ 1.943,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,23*
€ 1.910,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,09*
€ 1.801,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,01*
€ 1.679,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,45*
€ 1.632,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.