Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF 164008 Doppeltwirkender Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753234
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-12-100-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 12mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF
Modellnummer = 164008
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
12mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF
Modellnummer:
164008
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, flachzylinder festo, flachzylinder, normzylinder doppelwirkend, 2753234, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF12100PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 130,73*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 108,08*
€ 130,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 143,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 178,89*
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.