Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4, 1/2, 3/4 Zoll Vierkant, CrV-Stahl 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2753841
EAN/GTIN:
     5059044525432
Suchbegriffe:
2753841
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Steckschlüssel Sätze
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4, 1/2, 3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Stückzahl = 151
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom satiniert
Material/Stoff = Verchromter Vanadium-Stahl
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4, 1/2, 3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Stückzahl:
151
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom satiniert
Material/Stoff:
Verchromter Vanadium-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, KST0051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.