Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DPZJ 162086 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 20mm / Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DPZJ-20-80-P-A-KF-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 80mm
Bohrung = 20mm
Serie = DPZJ
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 162086
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
20mm
Serie:
DPZJ
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
162086
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2754535, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DPZJ2080PAKFS2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 842,47*
€ 981,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 986,35*
€ 1.098,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,48*
€ 1.167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,68*
€ 1.132,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,01*
€ 1.090,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,21*
€ 1.026,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.