Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Kettensägenfeile Gerade, Kreuzhieb, Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755163
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0079 1
EAN/GTIN:
     5013969389807
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kettensägefeile
Feilentyp = Kettensägenfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 150mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja
Durchmesser = 4mm
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Kettensägenfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
150mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Durchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, exzenter schleifscheibe, 2755163, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, CK, T00791, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,34*
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,43*
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,45*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.