Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile, 4 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettensägefeile, 4 x 175 mm
Kettensägefeile, 4 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3421
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0079 1
EAN/GTIN:
     5013969389807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kettensägefeile
- Hergestellt aus speziellem Stahl, präzise Hiebausführung und Härtung für außerordentliche Leistung und Dauerhaftigkeit - Ergonomischer weicher Handgriff für überragenden Komfort und Feilenführung - Speziell entwickelter, fester innerer Kern für sichere Verbindung und Handhabung - Profil: Rund - Hieb 2 - Durchmesser: 4 mm - Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kettensägefeile
Hieb:
Hieb 2
Länge:
175 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,32*
1
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,43*
1
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,04*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.