| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2755476 Herst.-Nr.: T6202 044 EAN/GTIN: 5013969629705 |
| |
|
| | |
| Wägebereich = 20kg Zoll = Nein Metrisch = Ja Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 20kg | Zoll: | Nein | Metrisch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2755476, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Federwaagen, CK, T6202044, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Spring Balances |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 7,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,07* | € 7,51* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,39* | € 7,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,57* | € 8,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,45* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|