Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzugwaage, 20 kg/0.5 kg, T6202 044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzugwaage, 20 kg/0.5 kg, T6202 044
Federzugwaage, 20 kg/0.5 kg, T6202 044
Artikel-Nr.:
     4502-03L4512
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6202 044
EAN/GTIN:
     5013969629705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage c.k. 20kg
federwaage
federwaage 20kg
- Messingskala - Schwarz lackierter Körper - Verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz - Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg / 1 lb - Kapazität: 20 kg / 44 lb
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,5 kg
Ausführung:
Taschenwaage
Wägebereich:
20 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Hängewaage, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,42*
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,57*
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,35*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.