Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec CYPHER Schutzbrille Linse Dämmerung mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755676
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     RLY00503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Dämmerung
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Glasstärke Dioptrien = No
Scheibenmaterial = Polycarbonat
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Dämmerung
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Glasstärke Dioptrien:
No
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 2755676, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Skytec, RLY00503, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.