| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2756311 Herst.-Nr.: PPIC91000 EAN/GTIN: 4003318981456 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = PPIC91000 Innen/Außen = Innen-/Außenbereich IR = Ja Farb- oder Schwarz/Weiß-Display = Farb Anzahl Kameraeingänge = 1 Netzwerkverbindung = Drahtlos Weitere Informationen: | | Modellnummer: | PPIC91000 | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | IR: | Ja | Farb- oder Schwarz/Weiß-Display: | Farb | Anzahl Kameraeingänge: | 1 | Netzwerkverbindung: | Drahtlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, alarmkamera abus, 2756311, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Systeme, ABUS Security-Center, PPIC91000, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Systems |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,44* | € 207,41* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 207,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,19* | € 208,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|