| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C681382 Herst.-Nr.: PPIC91000 EAN/GTIN: 4003318981456 |
| |
|
| | |
| Einfach. Vielseitig. Sicher Komfortable Akku-Laufzeit. Top Empfang. Zuverlässige Personenerkennung. Detailreiche Farbbilder sogar nachts. Jederzeit Info und Zugriff per App, inklusive Gegensprechfunktion (kein Abo). Super einfache Inbetriebnahme – dies und noch mehr praktische Funktionen bekommst du mit der ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation. Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen: Genau das bekommst du mit dieser smarten Funk-Sicherheitskamera inkl. Akku und leistungsstarker Basisstation. So einfach gehts: Verpackung öffnen, Basisstation per Netzwerkkabel mit deinem Router verbinden und die kostenfreie Handy-App App2Cam Plus herunterladen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses. Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter. Als Speicher dient ein USB-Stick, der an der Basisstation steckt. Die Aufnahmen sind also bei dir vor Ort, ohne Kosten jederzeit abrufbar. Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür). Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark. Features: Kabellose Überwachungskamera mit Gegensprechfunktion, integrierter LED, inkl. Basisstation & Handy-App Kostenfreier Zugriff auf Kamera-Livestream, Speicher & alle Funktionen (kein Abo) Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung (ignoriert Fahrzeuge/Tiere) Lieferumfang: Akku-Kamera Pro + Antenne für Akku-Kamera Pro + Wandhalterung Kamera + Bohrschablone Kamera + Montagematerial Kamera + USB-A- auf USB-C®-Kabel + Basisstation + Netzteil für Basisstation (12 V DC, 1 A) + Netzwerkkabel (1,5 m) + Bohrschablone Basisstation + Montagematerial Basisstation + Reset-Tool + USB-Stick. Hinweise: Diese Kamera benötigt keine Steckdose & erkennt Personen: Schütze dein Zuhause, schrecke Eindringlinge ab, behalte deine Liebsten im Blick. Und: per App lässt sich ganz einfach gegensprechen. Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Einsatzort: | Außenbereich + Innenbereich | Kanäle: | 4 | Schutzart: | IP65 | Signal-Standard: | IP | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Frequenz: | 2.4 GHz | Empfängermaße: | 150 x 110 x 25 mm | Sendermaße: | 103 x 51 x 54 mm | Auflösung vertikal: | 1080 Pixel | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Max. Blickwinkel hor.: | 120 ° | Blickwinkel vertikal: | 75 ° | Brennweite: | 2,9 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Kamera-Typ: | Kompakt-Kamera | Lichtempfindlichkeit (ohne IR): | 1 lx | Ausgänge: | VGA | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Überwachungskamera-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, smarthome kamera, ABUS, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,18* | € 205,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,51* | € 206,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,73* | € 222,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|