| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2758531 Herst.-Nr.: 49601712840 EAN/GTIN: 3700333255593 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Bandsägeblatt Anwendung = Schneiden Schneidenlänge = 2840mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 8/12 Materialien geschnitten = Aluminium, Edelstahl, Stahl Packungsinhalt = 1 Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Bandsägeblatt | Anwendung: | Schneiden | Schneidenlänge: | 2840mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 8/12 | Materialien geschnitten: | Aluminium, Edelstahl, Stahl | Packungsinhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, 2758531, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, ERKO, 49601712840, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |