Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX Netzkabel, 25-adrig x 0,5 mm2 Grau, 100m, 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760968
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026107
EAN/GTIN:
     4044773010183
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = OLFLEX
Aderzahl = 25
Leiterquerschnitt = 0,5 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
OLFLEX
Aderzahl:
25
Leiterquerschnitt:
0,5 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, 2760968, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 0026107, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,05003*
€ 6,11003*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,14*
€ 6,23*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 10,41*
4 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 11,16*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,391*
€ 14,6792*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 14,6792*
€ 17,46825
pro Meter
ab 500 Meter
€ 14,241*
€ 16,94679
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 12,391*
€ 14,74529
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 733,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.