Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026107 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 25G0,5mm² AD 13,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0026107 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 25G0,5mm² AD 13,7mm
0026107 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 25G0,5mm² AD 13,7mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105028
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0026107
EAN/GTIN:
     4044773010183
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
0026107 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 25G0,5 mm2 AD 13,7mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 25G0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 13,7mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 0°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen jedoch nicht im Freien. - Für Verfahrenswege bis 10m. - Ausgelegt für 2 bis zu 8 Millionen Wechselbiegezyklen in einer Energieführungskette. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,07003*
€ 6,07003*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,13*
€ 6,16*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 10,42*
Lager 52L5J
85
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 11,17*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,471*
€ 14,5692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,47* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.