Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1,5 mm² Rot/Weiß, 150m, 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522461S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 150m
Mantelfarbe = Rot/Weiß
AWG = 16
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
150m
Mantelfarbe:
Rot/Weiß
AWG:
16
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung h07v-k 1x1,5, litze, litze rot/weiß, 2761113, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 4522461S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,58514*
€ 1,02547*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,01587*
€ 1,35667*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,35667*
€ 1,61444
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 1,23667*
€ 1,47164
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,19667*
€ 1,42404
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,15587*
€ 1,37549
pro Meter
ab 2500000,001 Meter
€ 1,01587*
€ 1,20889
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 203,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.