Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522461S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHRD (weiß/rot) Einzelader PVC weiß/rot AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
4522461S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHRD (weiß/rot) Einzelader PVC weiß/rot AD 3,4mm VPE 150,0 Meter
4522461S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHRD (weiß/rot) Einzelader PVC weiß/rot AD 3,4mm VPE 150,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-223877
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     4522461S
EAN/GTIN:
     4044773411508
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
4522461S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5 mm2 WHRD (weiß/rot) Einzelader PVC weiß/rot AD 3,4mm VPE 150,0 Meter Nennspannung Uo/U 450V/750V: Typ: Schaltschrank Einzelader Bauart: Einzelader PVC weiß/rot Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X1,5 mm2 Ader Aderdurchmesser: 3,4mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 5°C bis 70°C Farbe: Ader/n: weiß/rot Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - weiß/rot - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) Merkmale: - Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) Anwendungen: - Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen. - Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. - Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum. - Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Schaltschrankbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Steuerungstechnik -Fahrzeugbau -Kraftwerkstechnik -Ventilatorenbau -Chemische Industrie -Glasfabriken -Medizintechnik -Stahlindustrie -Arbeitsmaschinen -Papierverarbeitung -Energetische Versorgung -Sondermaschinen
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung h07v-k 1x1,5, litze, litze rot/weiß, Kabel & Leitungen, Einzeladern, H07V-K
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,58514*
€ 1,02547*
150
Frei Haus
ab € 1,01587*
€ 1,35667*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,99*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,02547*
€ 1,22031
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,92547*
€ 1,10131
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,89547*
€ 1,06561
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,82207*
€ 0,97826
pro Meter
ab 3750 Meter
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,67514*
€ 0,80342
pro Meter
ab 2500000,001 Meter
€ 0,58514*
€ 0,69632
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 153,8205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.