| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2762361 Herst.-Nr.: TA10D4S0504TPE EAN/GTIN: 3606481065773 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 4 Strom max. = 50A Montageart = Fest IP Schutzart = IP20, IP40 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 4 | Strom max.: | 50A | Montageart: | Fest | IP Schutzart: | IP20, IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastumschalter, Trennschalter, drehknopf, 2762361, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Schneider Electric, TA10D4S0504TPE, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,39* | € 1.274,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.137,90* | € 1.275,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,27* | € 1.286,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.452,40* | € 1.592,83* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.872,97* | € 2.078,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|