| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15760941 Herst.-Nr.: TA10D4S0504TPE EAN/GTIN: 3606481065773 |
| |
|
| | |
| Netzumschaltung autom. 50A Drehknopf 400V TA10D4S0504TPE TA10D4S0504TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom(Ie) kann mit 50A(Ie) bei 60? belastet werden, bei 32-100A Baugröße. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Polzahl: | 4 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 3 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,39* | € 1.274,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.137,90* | € 1.275,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,27* | € 1.286,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.452,40* | € 1.592,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.872,97* | € 2.078,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|