| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2763327 Herst.-Nr.: PA18CLD04TCM6 EAN/GTIN: 5709870249230 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Zylindrisch Betriebsart = Diffuse Reflektor Erfassungsbereich = 0 → 400 mm Ausgangstyp = Zwei Draht Anschluss = Steckverbinder M12 Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Zylindrisch | Betriebsart: | Diffuse Reflektor | Erfassungsbereich: | 0 → 400 mm | Ausgangstyp: | Zwei Draht | Anschluss: | Steckverbinder M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 2763327, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Carlo Gavazzi, PA18CLD04TCM6, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,93* | € 73,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,89* | € 75,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,35* | € 93,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|