Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷400mm; SCR NC; Spiegelung; PBTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PA18CLD04TCM6
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PA18CLD04TCM6
EAN/GTIN:
     5709870249230
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: PBTP
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,5A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SCR NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,74*
€ 72,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,30*
€ 74,39*
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 92,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.