| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2765887 Herst.-Nr.: AV12012 EAN/GTIN: 5013969991529 |
| |
|
| | |
| Typ = Federklemme Spannweite = 75mm Backenbreite = 40mm Gewicht = 168g Weitere Informationen: | | Typ: | Federklemme | Spannweite: | 75mm | Backenbreite: | 40mm | Gewicht: | 168g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2765887, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Avit, AV12012, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,47* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,34* | € 6,48* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,94* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,88* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,09* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|