Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IGBT / 247 A ± 20V max. Dual, 650 V 517 W, 7-Pin INT-A-PAK N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766403
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GT100TS065S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 247 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ± 20V
Anzahl an Transistoren = 2
Gehäusegröße = INT-A-PAK
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
247 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
± 20V
Anzahl an Transistoren:
2
Gehäusegröße:
INT-A-PAK
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2766403, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGT100TS065S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.