Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IGBT / 372 A ± 20V max. Dual, 650 V 789 W, 7-Pin INT-A-PAK N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GT150TS065S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 372 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ± 20V
Anzahl an Transistoren = 2
Gehäusegröße = INT-A-PAK
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
372 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
± 20V
Anzahl an Transistoren:
2
Gehäusegröße:
INT-A-PAK
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2766405, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGT150TS065S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.