Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Drucktaster Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766541
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216667 M22-DRH-R
EAN/GTIN:
     4015082166670
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.5mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Drucktastendurchmesser = 22mm
Herst.-Teile-Nr. = 216667 M22-DRH-R
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.5mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Drucktastendurchmesser:
22mm
Herst.-Teile-Nr.:
216667 M22-DRH-R
Weitere Suchbegriffe: 2766541, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Eaton, 216667M22DRHR, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,24*
€ 9,66*
5
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 11,33*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 11,67*
5
Frei Haus
ab € 9,246*
€ 11,706*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 14,478*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,868*
€ 18,88292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,478*
€ 17,22882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,48*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,62*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,07*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.