Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields HF-GPRS-Relais Ardbox SPS E/A-Modul, 10 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 12 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768636
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     006001001300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais
Hersteller Serie = HF-GPRS-Relais Ardbox
Anzahl der Eingänge = 10
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Analog, Digital
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
HF-GPRS-Relais Ardbox
Anzahl der Eingänge:
10
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Weitere Suchbegriffe: 2768636, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Industrial Shields, 006001001300, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,55*
€ 269,76*
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 270,09*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 237,51*
€ 285,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.