Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields M-Duino HF WiFi und BLE SPS E/A-Modul, 26 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 12 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768640
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     007001000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais
Hersteller Serie = M-Duino HF WiFi und BLE
Anzahl der Eingänge = 26
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Analog, Digital
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
M-Duino HF WiFi und BLE
Anzahl der Eingänge:
26
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Weitere Suchbegriffe: 2768640, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Industrial Shields, 007001000400, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,71*
€ 567,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.