Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields M-Duino HF WiFi und BLE SPS E/A-Modul, 29 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 12 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768647
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     007001001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais
Hersteller Serie = M-Duino HF WiFi und BLE
Anzahl der Eingänge = 29
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Analog, Digital
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
M-Duino HF WiFi und BLE
Anzahl der Eingänge:
29
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Weitere Suchbegriffe: 2768647, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Industrial Shields, 007001001100, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,22*
€ 657,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.