Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Resi9 Kabelkanal Weiß, 252 mm x 64mm Kunststoff, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9HKT13
EAN/GTIN:
     3606480981142
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 252 mm
Tiefe = 64mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Länge = 1.2m
Serie = Resi9
Weitere Informationen:
Breite:
252 mm
Tiefe:
64mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
1.2m
Serie:
Resi9
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, schneider electric kabelkanal, 2768962, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, R9HKT13, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.