Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Resi9 Kabelkanal Weiß, 357 mm x 64mm Kunststoff, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768963
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9HKT18
EAN/GTIN:
     3606480981159
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 357 mm
Tiefe = 64mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Länge = 1.2m
Serie = Resi9
Weitere Informationen:
Breite:
357 mm
Tiefe:
64mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
1.2m
Serie:
Resi9
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, schneider electric kabelkanal, 2768963, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, R9HKT18, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.