| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769168 Herst.-Nr.: CCT599002 EAN/GTIN: 3606482046900 |
| |
|
| | |
| Typ = Rauchmelder Betriebsspannung = 3V dc Anschlusstyp = Drahtlos Serie = Wiser Schallpegel = 85dB Material = Thermoplast Weitere Informationen: | | Typ: | Rauchmelder | Betriebsspannung: | 3V dc | Anschlusstyp: | Drahtlos | Serie: | Wiser | Schallpegel: | 85dB | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, rauchmelder, 2769168, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Schneider Electric, CCT599002, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,63* | € 75,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,72* | € 75,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 77,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,46* | € 77,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,29* | € 98,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|