Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebende Füße, Klebstoff, Zulaufend quadratisch, 3.9mm, Transparent, ø 19.9mm, PUR, L. 12.7mm, B. 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769465
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
Montagetyp = Klebstoff
Form = Zulaufend quadratischmm
Farbe = Transparent
Durchmesser = 19.9mm
Material = PUR
Länge = 12.7mm
Breite = 12.7mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Form:
Zulaufend quadratischmm
Farbe:
Transparent
Durchmesser:
19.9mm
Material:
PUR
Länge:
12.7mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2769465, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, 3M, 7000002104, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3000
€ 6,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1187*
80
€ 6,90*
ab € 0,0938*
€ 0,1909*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,227*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 297,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
62313
ab € 84,44*
Zubehör
3M
89794822
ab € 10,96*
Zubehör
3M
89794855
ab € 25,42*
Zubehör
3M
3632533
ab € 102,20*
Zubehör
3M
8812
ab € 1,23*
Zubehör
3M
SJ5017S
ab € 0,20*
Zubehör
3M
SJ5023G
ab € 0,18*
Zubehör
3M
SJ5382T
ab € 0,0405*
Zubehör
3M
SJ6506T
ab € 0,0685*
Zubehör
3M
36852
ab € 423,47*
Zubehör
3M
S-60710
ab € 28,66*
Zubehör
3M
FT-10
ab € 163,93*
Zubehör
3M
FT-30
ab € 164,36*
Zubehör
3M
3526S15
ab € 10,77*
Zubehör
3M
3572S25
ab € 177,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.