Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Aluminium, Polypropylen Eimer mit Griff Rot 25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769583
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     101365/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Kapazität = 25L
Material = Aluminium, Polypropylen
Farbe = Rot
Bürstentyp = Eimer
Griff = Ja
Weitere Informationen:
Kapazität:
25L
Material:
Aluminium, Polypropylen
Farbe:
Rot
Bürstentyp:
Eimer
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2769583, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, Robert Scott, 101365R, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.