| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769599 Herst.-Nr.: 101706/W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 92L Farbe = Weiß Material = Stahl Räder = Nein Handelsname = 92L Pedal Sack Holder Bin Deckeltyp = Pedal Weitere Informationen: | | Kapazität: | 92L | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl | Räder: | Nein | Handelsname: | 92L Pedal Sack Holder Bin | Deckeltyp: | Pedal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter rollen, abfallsackhalter, 2769599, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Robert Scott, 101706W, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins |
| | |
| |