Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard 1 Performance Cable Multicore-Kabel, 4-adrig x 0,73 mm² Grau, 100ft, 20


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769722
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5282C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 5282C
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,73 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
5282C
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,73 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 2769722, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Alpha Wire, 5282CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 329,88*
€ 446,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 438,73*
€ 487,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 487,30*
€ 579,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 483,59*
€ 575,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 474,18*
€ 564,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 452,26*
€ 538,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 438,73*
€ 522,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 14,62434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.