Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
U Group Red Industry Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grün, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5, EN20345 S3,
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2770568
Hersteller:
U-Group
Herst.-Nr.:
RI10324-40
EAN/GTIN:
8033546470961
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Industry
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Sohlenmaterial = PU2D
Weitere Informationen:
Serie:
Red Industry
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Sohlenmaterial:
PU2D
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 gr 40
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
2770568
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
U Group
,
RI1032440
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Shoes
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,52*
€ 79,77*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 80,11*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,16*
€ 91,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 139,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,05*
€ 165,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,95*
€ 162,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,32*
€ 151,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,97*
€ 138,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen