Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NIAGARA Gr.40 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000911736
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI10324-40
EAN/GTIN:
     8033546470961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Brandsohle · Fußbett: WOW2 GREEN aus PU von BASF · Sohle: 100% regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmendWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Composite· Zwischensohle: Save&Flex Plus Green
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,52*
€ 79,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 80,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,16*
€ 91,38*
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 139,05*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 9 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paar
ab 30 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.