Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel 90 → 500Nm Bürstenlos Vierkant 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773649
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Maximale Drehmonmenteinstellung = 500Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 90Nm
Drehmoment Bereich = 90 → 500Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Modell = 39704
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
500Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
90Nm
Drehmoment Bereich:
90 → 500Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Modell:
39704
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 2773649, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39704, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.442,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.967,93*
€ 9.481,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.917,65*
€ 9.422,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.743,71*
€ 9.215,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.442,77*
€ 8.856,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.