Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Geflochtenes Kabel, Masseband verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773680
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2163 SV003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 1.98mm
Farbe = Silber
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = FIT Brass Braid
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.98mm
Farbe:
Silber
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
FIT Brass Braid
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, alpha wire kupfer geflechtschlauch, erdungsband, alphawire erdungsband, 2773680, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 2163SV003, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,41*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 76 Meter (ab € 1,95277* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 190,15*
€ 226,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 188,92*
€ 224,81
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 180,95*
€ 215,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 166,04*
€ 197,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 148,41*
€ 176,61
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.