Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Geflochtenes Kabel, Masseband verzinnt Kupfer, Länge 76m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773681
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2166 SV003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 3.175mm
Farbe = Silber
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 76m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = FIT Brass Braid
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.175mm
Farbe:
Silber
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
76m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
FIT Brass Braid
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, alpha wire kupfer geflechtschlauch, erdungsband, alphawire erdungsband, 2773681, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 2166SV003, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 295,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 301,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 301,99*
€ 359,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 295,17*
€ 351,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 278,03*
€ 330,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 259,78*
€ 309,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 237,79*
€ 282,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 76 Meter (ab € 3,12882* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.