Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm2, 28 30m Gelb PTFE isoliert 7/0,13 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773712
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm2
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 28
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
28
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze gelb, 2773712, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852YL001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 219,03*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 230,34*
€ 6,90*
ab € 163,54*
€ 246,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,03*
€ 260,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 217,18*
€ 258,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 206,55*
€ 245,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,29*
€ 227,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,84*
€ 208,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,57325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
HellermannTyton
111-93209 MBT20S-SS316-ML
ab € 146,73*
Zubehör
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.