| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2774179 Herst.-Nr.: SS5Y3-20-04-00F EAN/GTIN: 5059039835225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Stationen = 4 Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = SS5Y Typ = Verteiler Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G
Leitungsmontierte Magnetventile Serie SY 3020. Einheitenbaugruppe oder auf Anschlussklemmen. Steckverbinder mit Schnappverschluss. LED-Anzeige. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Stationen: | 4 | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | SS5Y | Typ: | Verteiler | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2774179, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5Y3200400F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |