Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 15-adrig x 0,34 mm² Grau, 100ft, 22 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774275
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1069 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 15 x 0,25
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 15
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
15
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm², 2774275, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1069SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 341,63*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 338,00*
€ 411,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 411,59*
€ 489,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 408,16*
€ 485,71
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 388,80*
€ 462,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 365,25*
€ 434,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 338,00*
€ 402,22
pro Spule
1 Spule enthält 30 Stück (ab € 11,26667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.