Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1069 SL005 CABLE, 16AWG, 9 CORE, SLATE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209174
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1069 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 15 x 0,25
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1069 Series
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.297mm
  • Anzahl der Adern: 9 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.986 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1069 SL005, 4209174, 420-9174
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    30
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 286,09*
    € 341,63*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 338,00*
    € 411,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 341,63*
    € 406,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 338,46*
    € 402,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 322,05*
    € 383,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 314,98*
    € 374,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 286,09*
    € 340,45
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 286,09* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.